Schneider - Merten-KNX REG-K/4x/10 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal IP20 SX060821 - MTN649804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011998
Sonepar cikkszám
SX060821
Gyártói cikkszám
MTN649804
Gyártói típuskód
KNX MTN649804
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
10 A
Redőnykimenetek max. száma:
4
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20