Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K/4x24/6 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal IP20 SX060816 - MTN648704

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/4x24/6 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal IP20 SX060816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Funkció kapcsolás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485011912

Sonepar cikkszám

SX060816

Gyártói cikkszám

MTN648704

Gyártói típuskód

KNX MTN648704

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Funkció kapcsolás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

0

Max. kapcsolási teljesítmény:

144 W

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

4

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP20

Merten-KNX REG-K/4x24/6 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal IP20