Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K/4x24 bináris bemenet IP20 SX060809 - MTN644892

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/4x24 bináris bemenet IP20 SX060809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 4

  • Bemeneti feszültség - 0-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485100005

Sonepar cikkszám

SX060809

Gyártói cikkszám

MTN644892

Gyártói típuskód

KNX MTN644892

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

4

Bemeneti feszültség:

0-24 V

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

2.5

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

LED-vezérlés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Merten-KNX REG-K/4x24 bináris bemenet IP20