Schneider - Merten-KNX REG-K/8x10 bináris bemenet IP20 GT59670 - MTN644592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 8
Bemeneti feszültség - 0-10 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011608
Sonepar cikkszám
GT59670
Gyártói cikkszám
MTN644592
Gyártói típuskód
KNX MTN644592
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
8
Bemeneti feszültség:
0-10 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
4
Bemeneti feszültség fajtája:
pulzált
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20