Schneider - Merten-KNX REG-K/8x230/10 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060819 - MTN649208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011943
Sonepar cikkszám
SX060819
Gyártói cikkszám
MTN649208
Gyártói típuskód
MTN649208
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
8
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
10 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenő teljesítmény:
2000 W
Max. kapcsolóáram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem