Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K/8x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal és áramérzékeléssel IP20 SX060813 - MTN647895

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/8x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal és áramérzékeléssel IP20 SX060813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485100074

Sonepar cikkszám

SX060813

Gyártói cikkszám

MTN647895

Gyártói típuskód

KNX MTN647895

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

8

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

3600 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

3600 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség (IP):

IP20

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

8

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Merten-KNX REG-K/8x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal és áramérzékeléssel IP20