Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K fan coil actor IP20 SN135161 - MTN645094

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K fan coil actor IP20 SN135161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Állítóérték folyamatos - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485100029

Sonepar cikkszám

SN135161

Gyártói cikkszám

MTN645094

Gyártói típuskód

KNX MTN645094

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Állítóérték folyamatos:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Digitális bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

5

Kapcsolófeszültség:

24-230 V

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Igen

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Levehető busmodul:

Nem

Szelepvédelmi funkció:

Nem

Kézi kapcsolás:

Igen

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

0.5 A

Max. kimeneti áram:

0.5 A

Védettség (IP):

IP20

Merten-KNX REG-K fan coil actor IP20