Schneider - Merten-KNX REG-K időszinkron adó IP20 SX060838 - MTN677290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Éves program - Nem
Nyári/téli időszámítás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485100173
Sonepar cikkszám
SX060838
Gyártói cikkszám
MTN677290
Gyártói típuskód
MTN677290
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Éves program:
Nem
Nyári/téli időszámítás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Csatornák száma:
1
Kimenetek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Napi program:
Nem
Heti program:
Nem
Modulszélesség:
2
Külső programozás:
Igen
Jelenlét-szimuláció:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Igen
GPS:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
Ünnepnap-továbbírás:
Nem
Mellékórák buszon keresztül vezérelhetők:
Igen
Önálló működés:
87600 h
Védettség (IP):
IP20