Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K tápegység 640mA GT97005 - MTN684064

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K tápegység 640mA GT97005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Max. kimeneti áram - 640 mA

  • Modulszélesség - 4

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485104942

Sonepar cikkszám

GT97005

Gyártói cikkszám

MTN684064

Gyártói típuskód

KNX MTN684064

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Max. kimeneti áram:

640 mA

Modulszélesség:

4

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Beépített fojtótekercsek száma:

1

Szekunder feszültség:

30 V

Merten-KNX REG-K tápegység 640mA