Schneider - Merten-KNX REG-K tápegység 640mA szünetmentes tápegység bemenettel SX060841 - MTN683890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 640 mA
Modulszélesség - 4
Busz-feszültség pufferelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485100258
Sonepar cikkszám
SX060841
Gyártói cikkszám
MTN683890
Gyártói típuskód
KNX MTN683890
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
640 mA
Modulszélesség:
4
Busz-feszültség pufferelhető:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
1
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Beépített fojtótekercsek száma:
1
Szekunder feszültség:
30 V