Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX Tápegység REG, 24 V DC / 0.4 A IP20 SX060848 - MTN693003

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX Tápegység REG, 24 V DC / 0.4 A IP20 SX060848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.4 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485012452

Sonepar cikkszám

SX060848

Gyártói cikkszám

MTN693003

Gyártói típuskód

KNX MTN693003

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.4 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.4 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

9.6 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

17.5 mm

Beépítési magasság:

68.1 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

92 mm

Mélység:

68.1 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

Merten-KNX Tápegység REG, 24 V DC / 0.4 A IP20