Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX Tápegység REG, AC 24 V/1 A IP20 SX060830 - MTN663529

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX Tápegység REG, AC 24 V/1 A IP20 SX060830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 207-253 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485012100

Sonepar cikkszám

SX060830

Gyártói cikkszám

MTN663529

Gyártói típuskód

KNX MTN663529

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Beépítési magasság:

66.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

87.5 mm

Magasság:

93 mm

Mélység:

66.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Merten-KNX Tápegység REG, AC 24 V/1 A IP20