Schneider - Merten-KNX terepi bináris bemenet, 4-es IP20 SX060834 - MTN670804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - beépített
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 4
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485012223
Sonepar cikkszám
SX060834
Gyártói cikkszám
MTN670804
Gyártói típuskód
KNX MTN670804
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
4
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
0
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm