Schneider - Merten-KNX terepi süllyesztett kapcsolóaktor 230/16 IP20 SX060771 - MTN629993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - beépített
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485011493
Sonepar cikkszám
SX060771
Gyártói cikkszám
MTN629993
Gyártói típuskód
KNX MTN629993
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
16 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Kimenő teljesítmény:
2700 W
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2700 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem