Schneider - Merten-KNX Termoelektromos szelepmozgató 230V IP54 SX060801 - MTN639125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-csatolással - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1805 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011561
Sonepar cikkszám
SX060801
Gyártói cikkszám
MTN639125
Gyártói típuskód
KNX MTN639125
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:
Nem
Master/Slave funkció:
Nem
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:
Nem
Hőmérséklet- és lengéskijelző:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Védettség (IP):
IP54