Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX Termoelektromos szelepmozgató 24V IP54 SX060802 - MTN639126

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX Termoelektromos szelepmozgató 24V IP54 SX060802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - fűtőtest-szelep

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Busz-csatolással - Nem

  • Névleges feszültség - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485099989

Sonepar cikkszám

SX060802

Gyártói cikkszám

MTN639126

Gyártói típuskód

KNX MTN639126

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

fűtőtest-szelep

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:

Nem

Master/Slave funkció:

Nem

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:

Nem

Hőmérséklet- és lengéskijelző:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Buszfeszültség ellátás:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Merten-KNX Termoelektromos szelepmozgató 24V IP54