Schneider - Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 18 Ah SX060832 - MTN668991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Hosszúság - 180 mm
Szélesség - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485100166
Sonepar cikkszám
SX060832
Gyártói cikkszám
MTN668991
Gyártói típuskód
KNX MTN668991
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
166 mm
Tömeg:
6.313 kg
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Alkalmazás:
egyéb
Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 18 Ah