Schneider - Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 7,2 Ah SX060831 - MTN668990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Hosszúság - 151 mm
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485011905
Sonepar cikkszám
SX060831
Gyártói cikkszám
MTN668990
Gyártói típuskód
KNX MTN668990
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Hosszúság:
151 mm
Szélesség:
65 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
100 mm
Tömeg:
2.899 kg
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Alkalmazás:
egyéb
Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 7,2 Ah