Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Központi megtáplálású tartalékvilágítás SN028410 - MTN353000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Központi megtáplálású tartalékvilágítás SN028410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - sárga

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485093987

Sonepar cikkszám

SN028410

Gyártói cikkszám

MTN353000

Gyártói típuskód

Merten MTN353000

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

sárga

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

színtelen

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Összeállítás:

betét

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Univerzális vészvilágítási betét, központilag kapcsolható, 230 VAC. termékcsalád: Merten inserts. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használ