Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Kulcsos redőnynyomó, 10A SN028434 - 318901

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Kulcsos redőnynyomó, 10A SN028434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - kulcs

  • Kivitel - billentyű 2-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011281579402

Sonepar cikkszám

SN028434

Gyártói cikkszám

318901

Gyártói típuskód

Merten WD 318901

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

kulcs

Kivitel:

billentyű 2-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

0

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

2

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Felület kivitele:

matt

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

A Schneider Electric Merten 318901 egy nyomógombos betét. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. Mivel fém, műanyag anyagból készült, ez a nyomógomb megbízható és ellenálló. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Ez egy kétpólusú nyomógomb, vezérlése kulccsal történik. A kapcsolási áram pedig legfeljebb 10 A. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. IP20-as védettséggel rendelkezik.