Schneider - MERTEN LED-es jelzőfény modul, zöld SN029450 - MEG2003-0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - csatlakozó aljzat
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 230-255 V
Névleges áram - 0.0015 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811142049
Sonepar cikkszám
SN029450
Gyártói cikkszám
MEG2003-0004
Gyártói típuskód
Merten WD MEG2003-0004
Alkalmazás:
csatlakozó aljzat
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
230-255 V
Névleges áram:
0.0015 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
1.5 mA
Nullavezető szükséges:
Nem
System M, LED lámpa modul, zöld. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: jelzőlámpa. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával