Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN LED lámpa, 230V, kék SN030209 - MTN395123

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN LED lámpa, 230V, kék SN030209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - kék

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges áram - 0.002 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485003092

Sonepar cikkszám

SN030209

Gyártói cikkszám

MTN395123

Gyártói típuskód

Merten MTN395123

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

kék

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0.002 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

2 mA

LED lámpa, 230 VAC, kék. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: lámpa - termék felhasználási területe: kapcsoló, nyomógomb. Előnyök : Öntött és festett alumínium fedelek és keretek A lezárt csavartartónak köszönhetően ellenáll a lopá