Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN LED lámpa, 230V, zöld SN030208 - MTN395122

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN LED lámpa, 230V, zöld SN030208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - zöld

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges áram - 0.002 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485003085

Sonepar cikkszám

SN030208

Gyártói cikkszám

MTN395122

Gyártói típuskód

Merten MTN395122

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

zöld

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0.002 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

2 mA

LED lámpa, 230 VAC, zöld. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: lámpa - termék felhasználási területe: kapcsoló, nyomógomb. Előnyök : Öntött és festett alumínium fedelek és keretek A lezárt csavartartónak köszönhetően ellenáll a lop