Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN LED lámpa, 24V, fehér SN030214 - MTN395135

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN LED lámpa, 24V, fehér SN030214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Névleges áram - 0.002 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485003153

Sonepar cikkszám

SN030214

Gyártói cikkszám

MTN395135

Gyártói típuskód

Merten MTN395135

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

fehér

Névleges feszültség:

24-24 V

Névleges áram:

0.002 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

2 mA

Merten-univerzális LED lámpa, 24 V AC/DC, fehér. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: lámpa - termék felhasználási területe: nyomógomb, kapcsoló. Előnyök : Öntött és festett alumínium fedelek és keretek A lezárt csavartartónak kösz