Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN M-Creativ egyes keret, átlátszó IP20 SN058505 - MTN4010-3500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Creativ egyes keret, átlátszó IP20 SN058505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480477720

Sonepar cikkszám

SN058505

Gyártói cikkszám

MTN4010-3500

Gyártói típuskód

Merten MTN4010-3500

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

87 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

87 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

11.6 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MERTEN M-Creativ egyes keret, átlátszó. termékcsalád: Merten System M - alcsalád neve: M-Creativ - termék vagy komponens típusa: Takaró keret. Előnyök : Határtalan lehetőségek, A Merten egy olyan nemzetközi CEE 60 termékcsalád, amely minden szükséges csat