Schneider - MERTEN M-Creativ ötös keret, átlátszó IP20 SX009604 - MTN4050-3500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480477768
Sonepar cikkszám
SX009604
Gyártói cikkszám
MTN4050-3500
Gyártói típuskód
Merten MTN4050-3500
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Igen
RAL-szám (hasonló):
0
Háztartási szerelvények - MERTEN M-Creativ ötös keret, átlátszó