Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Elegance egyes keret, mahagónibarna (üveg) GT23392 - 489115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Elegance egyes keret, mahagónibarna (üveg) GT23392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811007249

Sonepar cikkszám

GT23392

Gyártói cikkszám

489115

Gyártói típuskód

Merten WD 489115

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

barna

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

85.8 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

85.8 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Ez az 1-es M-plan valódi üvegkeret mahagóni barna színű. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Ez az eszköz halogén- és higanymentes. Az eszköz zöld prémium termék, így környezetbarát.