Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Elegance hármas keret, neonnarancs IP20 SN028149 - MTN404302

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Elegance hármas keret, neonnarancs IP20 SN028149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - üveg

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485111476

Sonepar cikkszám

SN028149

Gyártói cikkszám

MTN404302

Gyártói típuskód

Merten MTN404302

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

üveg

Szín:

narancs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

232.4 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

M-Elegance üveg keret, 3-as, neonnarancs. termékcsalád: Merten M-Elegance glass - Formaterv neve: M-Elegance glass - termék vagy komponens típusa: keret. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen modulá