Schneider - MERTEN M-Elegance hármas keret, rubinvörös IP20 SN028147 - MTN4030-3206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szín - piros
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480179785
Sonepar cikkszám
SN028147
Gyártói cikkszám
MTN4030-3206
Gyártói típuskód
Merten MTN4030-3206
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szín:
piros
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Igen
Magasság:
232.4 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm