Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Elegance hármas kertet, arany (üveg) SX060686 - MTN4030-3241

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Elegance hármas kertet, arany (üveg) SX060686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - üveg

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481463913

Sonepar cikkszám

SX060686

Gyártói cikkszám

MTN4030-3241

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4030-3241

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

üveg

Szín:

arany

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

232.4 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MERTEN M-Elegance hármas kertet, arany (üveg)