Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN M-Elegance kettes kertet, kristályfehér (üveg) SX060683 - MTN4020-3220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Elegance kettes kertet, kristályfehér (üveg) SX060683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - üveg

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481463883

Sonepar cikkszám

SX060683

Gyártói cikkszám

MTN4020-3220

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4020-3220

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

üveg

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

161.2 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MERTEN M-Elegance kettes kertet, kristályfehér (üveg)