Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Elegance négyes keret, zafírkék IP20 SN027859 - MTN4040-3278

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Elegance négyes keret, zafírkék IP20 SN027859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - üveg

  • Szín - kék

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480179853

Sonepar cikkszám

SN027859

Gyártói cikkszám

MTN4040-3278

Gyártói típuskód

Merten MTN4040-3278

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

üveg

Szín:

kék

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

303.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

M-Elegance üveg keret, 4-es, zafírkék. termékcsalád: Merten M-Elegance glass - Formaterv neve: M-Elegance glass - termék vagy komponens típusa: keret. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris