Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható hármas, függőleges keret, aktív IP20 SN029774 - 513325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811078775
Sonepar cikkszám
SN029774
Gyártói cikkszám
513325
Gyártói típuskód
Merten WD 513325
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
85.8 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
225.8 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm