Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható hármas, vízszintes keret, aktív IP20 SN029777 - MTN514325

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható hármas, vízszintes keret, aktív IP20 SN029777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485097763

Sonepar cikkszám

SN029777

Gyártói cikkszám

MTN514325

Gyártói típuskód

Merten MTN514325

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

85.8 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

225.8 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

M-Plan keret, 3-as, feliratozható, aktívfehér, fényes. termékcsalád: Merten M-Plan - Formaterv neve: M-Plan - termék vagy komponens típusa: keret - színkód: RAL 9016. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és te