Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható hármas, vízszintes keret, krém IP20 SN029778 - MTN514344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480351587
Sonepar cikkszám
SN029778
Gyártói cikkszám
MTN514344
Gyártói típuskód
Merten MTN514344
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
85.8 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
225.8 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm