Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, polár IP20 SN030064 - 513219

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, polár IP20 SN030064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811078638

Sonepar cikkszám

SN030064

Gyártói cikkszám

513219

Gyártói típuskód

Merten WD 513219

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

85.8 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

154.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten 513219, egy polárfehér színű, 2-es takarókeret. Ez a keret függőleges helyzetbe szerelhető. A keret polikarbonátból készült, így megbízható és ellenálló. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a termék zöld prémium, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagot. Higanymentes A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.