Schneider - MERTEN M-Plan feliratozható kettes, vízszintes keret, alumín IP20 SN029933 - 472260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811010515
Sonepar cikkszám
SN029933
Gyártói cikkszám
472260
Gyártói típuskód
Merten WD 472260
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
85.8 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
154.6 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm