Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Plan hármas keret, ónixfekete (üveg) SN187808 - 489303

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Plan hármas keret, ónixfekete (üveg) SN187808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - üveg

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811081430

Sonepar cikkszám

SN187808

Gyártói cikkszám

489303

Gyártói típuskód

Merten WD 489303

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

üveg

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

85.8 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Igen

Magasság:

228.2 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Ez a 3-as M-plan valódi üvegkeret ónixfekete színű. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Ez az eszköz halogén- és higanymentes. Az eszköz zöld prémium termék, így környezetbarát.