Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Pure csillár billentyű ocean plastic (fekete) SN185412 - MEG3400-0403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Pure csillár billentyű ocean plastic (fekete) SN185412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811232085

Sonepar cikkszám

SN185412

Gyártói cikkszám

MEG3400-0403

Gyártói típuskód

MEG3400-0403

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Szélesség:

55 mm

Magasság:

55.5 mm

Mélység:

25 mm

A Schneider Electric Merten System M MEG3400-0403, egy fekete színű dupla billentyű. A billentyűnek rugói vannak, így könnyen rögzíthető a betétekhez. A billentyű 100%-ban újrahasznosított anyagokból készül, amelyek 50%-ban korábbi halászhálókból származó valódi óceáni műanyagból és 50%-ban ipari hulladékból állítanak elő. A színe RAL9005-höz közeli fekete, matt felületkialakítása festéssel történik. A billentyűt IP20-as használatra fejlesztették ki süllyesztett vagy felületre szerelt változatban. A felhasznált anyagok csökkentik a hulladék mennyiségét, és a Schneider Electric zöld kezdeményezésének részét képezik. A System M termékcsalád 6 különböző színből áll. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít. A System M a Schneider Electric legrugalmasabb termékcsaládja.