Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Pure négyes keret, aluminium SN185407 - MEG4040-3660

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Pure négyes keret, aluminium SN185407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811181185

Sonepar cikkszám

SN185407

Gyártói cikkszám

MEG4040-3660

Gyártói típuskód

MEG4040-3660

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

296.3 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82.7 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten MEG4040-3660, egy alumínium színű, 4-es takarókeret. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. A keret polikarbonátból készült, így megbízható és ellenálló. Ez a keret az M-Pure alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A lakkozott felületkezelés átlátszó, masszív védelmet biztosít. IP20-as védettséggel rendelkezik. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.