Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN M-Smart feliratozható kettes, függőleges keret, krém IP20 SN030354 - MTN470244

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Smart feliratozható kettes, függőleges keret, krém IP20 SN030354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480351341

Sonepar cikkszám

SN030354

Gyártói cikkszám

MTN470244

Gyártói típuskód

Merten MTN470244

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

151.7 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

M-Smart kettes keret, függőleges feliratozható, krém. termékcsalád: Merten M-Smart - Formaterv neve: M-Smart - termék vagy komponens típusa: keret - színkód: RAL 1013. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és t