Schneider - MERTEN M-Smart feliratozható ötös, függőleges keret, aktív f IP20 SN028671 - MTN470525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485096018
Sonepar cikkszám
SN028671
Gyártói cikkszám
MTN470525
Gyártói típuskód
Merten MTN470525
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
365.3 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm