Schneider - MERTEN Nyomógomb LED jelzéssel, DND+csengő, System-M, antracit SX080256 - MTN587614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485099248
Sonepar cikkszám
SX080256
Gyártói cikkszám
MTN587614
Gyártói típuskód
Merten WD MTN587614
Alak:
négyszögletű
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
12 mm
MERTEN Nyomógomb LED jelzéssel, DND+csengő, System-M, antracit