Schneider - MERTEN Programozható redőnykapcsoló, külső érzékelő bemenett SN028009 - MTN581644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Memória-funkcióval - Nem
Napvédelmi érték beállítható - 1500-76000 lx
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485104768
Sonepar cikkszám
SN028009
Gyártói cikkszám
MTN581644
Gyártói típuskód
Merten MTN581644
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
1500-76000 lx
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépített időzítőóra:
Igen
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Igen
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Igen
Szürkületi érték beállítható:
6-300 lx
Véletlenszám-generátor:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Önálló működés:
24 h