Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Programozható redőnykapcsoló, System-M, aktív fehér, SN028119 - MTN581525

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Programozható redőnykapcsoló, System-M, aktív fehér, SN028119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - kiszolgáló-feltét

  • Szél-érzékelőkhöz használható - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Memória-funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485099002

Sonepar cikkszám

SN028119

Gyártói cikkszám

MTN581525

Gyártói típuskód

Merten MTN581525

Összeállítás:

kiszolgáló-feltét

Szél-érzékelőkhöz használható:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Memória-funkcióval:

Nem

Napvédelmi érték beállítható:

0-0 lx

Kizárásvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépített időzítőóra:

Igen

Esőérzékelőhöz használható:

Nem

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Üvegtörésjelző-csatlakozóval:

Nem

Asztro-programmal:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Szürkületi érték beállítható:

0-0 lx

Véletlenszám-generátor:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Max. kapcsolási teljesítmény:

0 W

Önálló működés:

24 h

Névleges feszültség:

0 V

Frekvencia:

0-0 Hz

System M, Időkapcsoló óra fedlappal, zsaluhoz, aktívfehér. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Smart, M-Elegance, M-Plan glass, M-Arc, M-Plan, M-Star, System M - termék vagy komponens típusa: redőny szabályozó egység - készülékbemutatás: köz