Schneider - MERTEN Programozható redőnykapcsoló, System-M, krém SN028120 - MTN581544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Memória-funkcióval - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480351693
Sonepar cikkszám
SN028120
Gyártói cikkszám
MTN581544
Gyártói típuskód
Merten MTN581544
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Memória-funkcióval:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépített időzítőóra:
Igen
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Igen
Véletlenszám-generátor:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Önálló működés:
24 h