Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, D-Life, lótuszfehér SX009683 - MTN4350-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, D-Life, lótuszfehér SX009683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - RCA

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480890215

Sonepar cikkszám

SX009683

Gyártói cikkszám

MTN4350-6035

Gyártói típuskód

Merten MTN4350-6035

Felhasználás:

RCA

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

76 mm

Készülék magassága:

76 mm

Készülék mélysége:

53 mm

Háztartási szerelvények - MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, D-Life, lótuszfehér