Schneider - MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, System-M, alumíni SN029058 - MTN4351-0460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - RCA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309380
Sonepar cikkszám
SN029058
Gyártói cikkszám
MTN4351-0460
Gyártói típuskód
Merten MTN4351-0460
Felhasználás:
RCA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
28 mm