Schneider - MERTEN RDM, 1xRJ45 Cat5e, UTP betétek SX009758 - MTN465580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004860
Sonepar cikkszám
SX009758
Gyártói cikkszám
MTN465580
Gyártói típuskód
Merten MTN465580
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Adat- és telekommunikáció - MERTEN RDM, 1xRJ45 Cat5e, UTP betétek