Schneider - MERTEN Redőnyvezérlő betét, bővíthető, 1000 VA SN028361 - MTN580699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Szél-érzékelőkhöz használható - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Memória-funkcióval - Nem
Napvédelmi érték beállítható - 0-0 lx
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009131
Sonepar cikkszám
SN028361
Gyártói cikkszám
MTN580699
Gyártói típuskód
Merten MTN580699
Összeállítás:
alapelem
Szél-érzékelőkhöz használható:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
0-0 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Beépített időzítőóra:
Nem
Esőérzékelőhöz használható:
Igen
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Véletlenszám-generátor:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Önálló működés:
0 h
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz